Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle grinder EWS 7-125 Basic
Powerful 720 W angle grinder with a 125 mm protective cover and restart protection. Ideal for simple grinding and cutting.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection contre le redémarrage
La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure
Légère et maniable
Avec la plus petite taille de poignée de la gamme pour une tronçonneuse (176 mm) et un poids de seulement 1,8 kg, la meuleuse reste confortablement dans votre main pendant de longues durées
Les zones difficiles d'accès sont entièrement accessibles
Petite tête d'entraînement
Durée de vie élevée
Les aérations spécialement développées refroidissent le moteur de façon optimale ; les balais de charbon avec fonction de coupure automatique protègent le moteur et garantissent une durée de vie plus élevée
Haut niveau de protection de l'utilisateur
Carter de protection anti-torsion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!