Angled gear
Angled gear - 1
Angled gear - 2
Angled gear - 3
Angled gear - 4
Angled gear - 5
Angled gear - 6
Angled gear - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angled gear

Powerful angled gear for screwing and drilling work

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Engrenage à renvoi d'angle de haute qualité en acier spécialement trempé


Pour un couple de serrage max. de 57 Nm ou une vitesse max. de 2 000 tr/min



Arrêt en toute sécurité


grâce à une poignée souple réglable en continu à 360°



Conception compacte


Convient particulièrement pour toutes les tâches de vissage dans les espaces restreints et difficiles d'accès



Porte-embout 1/4 pouce magnétique avec mandrin à changement rapide


  • Arrêt en toute sécurité des vis grâce à la force magnétique.

  • Convient à tous les embouts standard et les forets avec support C6.3 et E6.3