Angled magnet
Angled magnet - 1
Angled magnet - 2
Angled magnet - 3
Angled magnet - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angled magnet

Magnetic angle fixer for fast holding and fixing during welding and soldering work and as a work aid

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Jointure précise des pièces en métal plats, courbés ou arrondis

  • Remplace le "deuxième homme" pendant le montage, pour gagner du temps et économiser de l'argent

  • S'enlève facilement en l'inclinant sur le côté.

  • Le positionneur permet d'obtenir les angles suivants : 30°, 45°, 75° et 90° (voir illustration). Autres options : 105°, 120° et 180°