Angle screw-in connector complete fitting For central lubrication units and hydraulics
Angle screw-in connector complete fitting For central lubrication units and hydraulics - 1
Angle screw-in connector complete fitting For central lubrication units and hydraulics - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angle screw-in connector complete fitting For central lubrication units and hydraulics

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Les filetages de raccordement extérieur sont coniques et donc autobloquants

  • La taille du filetage de raccordement extérieur dépend du filetage du composant opposé.
Indication

Les connecteurs à vis coudés pour les diamètres de tuyau 4 mm et 6 mm conviennent uniquement à la gamme basse pression.