Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angled washer 45° A2 oval hole
For optimum transfer of tensile stresses for metal/wood connections with ASSY 4 or ASSY 3.0 stainless steel countersunk head screws in outdoor areas exposed to the elements
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccord haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis tête fraisée en acier inoxydable ASSY 4 ou ASSY 3.0
- La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de tôles métalliques fines
- Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou ovale dans la plaque métallique
- Aspect propre et net du raccord à vis final
- A utiliser avec classe d'utilisation 3 et dans les zones extérieures exposées aux intempéries
Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.
Idéal pour fixer les languettes de renfort en métal dans les zones extérieures exposées aux intempéries à l'aide de vis tête fraisée en acier inoxydable ASSY 4 A2 CSMP ou ASSY 3.0.
Ajuster correctement la rondelle d'angle à 45° en l'alignant sur l'avant de la découpe. Il est recommandé de percer un orifice pilote d'une profondeur de 4xd pour empêcher la rondelle d'angle de se relever lors de l'utilisation de vis ASSYplus 4 FT.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!