Angled washer 45° oval hole
Angled washer 45° oval hole - 1
Angled washer 45° oval hole - 2
Angled washer 45° oval hole - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angled washer 45° oval hole

For optimum transfer of tensile force in metal/wood connections with ASSY countersunk head screws

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Raccord haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis ASSYplus FT 4

  • La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de languettes métalliques à parois fines

  • Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou ovale dans la plaque métallique

  • Aspect propre et net du raccord à vis final

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.