45° angled washer, round hole
45° angled washer, round hole - 1
45° angled washer, round hole - 2
45° angled washer, round hole - 3
45° angled washer, round hole - 4
45° angled washer, round hole - 5
45° angled washer, round hole - 6
45° angled washer, round hole - 7
45° angled washer, round hole - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

45° angled washer, round hole

For optimum transfer of tensile loads for metal/wood connections with ASSY countersunk screws.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour tôle métallique de 2–3 mm d'épaisseur

  • Ajustement haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis ASSY

  • La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de tôles métalliques fines

  • Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou rond ou d'une fente dans la plaque métallique

  • Aspect propre et net du raccord à vis final

  • Matériau : Acier zingué (A3K)

  • application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication


Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.