Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Corrosion protection Promax
Anti-corrosive coating and welding primer with TITANID formula
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Satisfait aux exigences de réparation conformément à la norme DIN EN ISO 1461
- La nouvelle formule TITANID permet d'obtenir une surface extrêmement dure
- Protection et sécurité maximum même avec une épaisseur de couche de 10–20 μm
- Se prête très bien au soudage
- Résistance thermique permanente jusqu'à 300 °C
Sec hors poussière après environ 5-8 min. Sec au toucher après environ 1 heure. Retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.
Revêtement micro-zinc lamellaire extrêmement dur ayant d'excellentes propriétés anticorrosion. Promax possède un agent anticorrosion qui offre une protection optimale des composants contre la rouille et les dégâts mécaniques mineurs comme les fissures et les éraflures. Grâce à la formule TITANID unique, le revêtement reste étanche sur le long terme et résiste durablement aux intempéries, tout en évitant la formation de rouille.
Revêtement des cordons de soudure, arêtes de coupe et taches de réparation sur l'acier nu, l'acier galvanisé et les tôles en acier.
Bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Distance de pulvérisation : 15–25 cm. Appliquer une couche fine de PROMAX en 1 ou 2 passes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!