PVC Plus anti-fatigue mat by the metre
PVC Plus anti-fatigue mat by the metre - 1
PVC Plus anti-fatigue mat by the metre - 2
PVC Plus anti-fatigue mat by the metre - 3
PVC Plus anti-fatigue mat by the metre - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PVC Plus anti-fatigue mat by the metre

2-layer floor mat for medium to heavy-duty applications at dry workstations.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.



Tapis en mousse PVC à cellules fermées avec aspect asphalte


  • Surface trempée résistante à l'usure

  • Les bords biseautés réduisent les risques de trébucher

  • Résistance à la glissance R10 conformément à la norme EN13552
Indication

Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Les produits ne peuvent être échangés.



Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 18 mètres/VE 1800