Application gun WIT

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Application gun WIT

For pressing out WIT cartridges (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) and silicone cartridges

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Adapté à l'application de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml et de cartouches de décollement et de silicone de 280 ml



Echelle sur la jauge de niveau d'huile pour une lecture précise du niveau de remplissage



Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :


  • WIT-VM 100 : 330 ml

  • WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml

  • WIT-UH 300 : 320 ml, 280 ml

  • WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml

  • WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC : 330 ml

  • WIT-EXPRESS : 330 ml