Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Arm guard W-280 Level C
Protects the heel of the hand, wrist and forearm areas from cuts and heat
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Support fin double épaisseur, sans couture, tricoté 100 % Kevlar®
Efficacité optimale en association avec des vêtements ou des gants de protection anti-coupures
La manchette de protection s'adapte parfaitement sur le dos de la main
grâce à l'orifice intégré pour le pouce
Adapté pour les travaux en milieux secs exigeant une protection moyenne contre les coupures et la chaleur de contact.
- Industrie du verre
- Métallurgie
- Travail/traitement de l'aluminium
- Manipulation de profilés en métal et en plastique
- Dans les zones dangereuses de recyclage et de gestion des déchets
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!