Arm guard W-290 Level C
Arm guard W-290 Level C - 1
Arm guard W-290 Level C - 2
Arm guard W-290 Level C - 3
Arm guard W-290 Level C - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Arm guard W-290 Level C

Universal arm protection with thumb hole and rip-tape fastening to protect the heel of the hand, wrist and forearm against cuts

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Ajustement parfait pour une sécurité optimale


  • Orifice pour le pouce dans la zone de préhension

  • Fixation auto-aggripante pour un réglage en largeur sur la partie supérieure du bras


Bonne résistance mécanique à l'abrasion et bonne protection contre les coupures



Très confortable et excellente flexibilité



Parfait pour une utilisation avec des gants de protection anti-coupures