Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
3/4 inch articulated face wrench
For loosening and tightening twin-hole nuts.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation possible avec une clé dynamométrique
Le carré d'entrainement permet une grande puissance de transmission.
Adaptée aux conditions de travail difficiles
La clé est en acier spécial trempé, avec une finition brunie, qui la protège donc contre la corrosion.
Longue durée de vie
Les axes trempés peuvent être remplacés.
La valeur de réglage de la clé dynamométrique dépend de la taille "S" des embouts. La notice d'utilisation de votre clé dynamométrique contient les informations nécessaires et des formules de calcul. La clé est livrée sans téton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!