Tarmac fixing bolt W-SA A-IG
Tarmac fixing bolt W-SA A-IG - 1
Tarmac fixing bolt W-SA A-IG - 2
Tarmac fixing bolt W-SA A-IG - 3
Tarmac fixing bolt W-SA A-IG - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tarmac fixing bolt W-SA A-IG

For anchoring in tarmac, to be processed with chemical injection mortar WIT-PE 1000. Design with metric female thread, zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour ancrages directement dans l'asphalte

  • Fixation par scellement entre le mortier chimique WIT-PE 1000, l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte ainsi que par verrouillage de forme entre l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte

  • Avec les réducteurs associés, la taille de filetage M16 peut être réduite à M12 ou M10

  • Démontage possible à tout moment en dévissant la vis métrique

  • A utiliser avec : Scellement chimique WIT-PE 1000 : Mortier chimique époxy pur

  • Application entre 0 °C et +40 °C

  • Durée de conservation minimale de la cartouche : 24 mois

  • Température de stockage comprise entre +5 °C et +25 °C
Indication

Respecter les instructions de mise en œuvre du scellement chimique WIT-PE 1000. La vis d'ancrage pour asphalte n'est pas adaptée aux efforts de tractions permanents.