Asphalt rammer

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Asphalt rammer

Rammer with rubber shock absorbers.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Idéal pour les travaux de solidification sur les petites surfaces (travaux de réparation de l'asphalte)

  • Conception particulièrement durable, haute résistance à l'usure

  • Les éléments en caoutchouc intégrés absorbent les chocs, permettant des forces de compactage élevées avec une faible contrainte d'impact pour l'opérateur

  • Matériau : Acier revêtu par poudre

  • Hauteur 115 cm, tube du manche 10 cm

  • Plaque de damage 20 x 20 cm

  • Poids : 9 kg

  • Convient également pour l'application de lignes de terrain de tennis