Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assembly adhesive
Assembly adhesive for fast and high-strength adhesive bonding for indoor and outdoor applications
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance élevée
Résiste aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
Durcit rapidement
Formation du film en une minute environ
Large plage adhésive
Peut être utilisée sur un grand nombre de substrats
Stable
Sans silicone
- Incompatible avec PS, PE, PP, polystyrène. Une surface absorbante min.
- Ne peut pas être utilisé sur EPDM
- Pour une fixation rapide et permanente des plinthes, panneaux, éléments de sol, garnitures murales, arcs de fenêtre, rebords de fenêtre, garnitures de cadres de porte en bois, profils décoratifs, etc.
- Large spectre sur les surfaces comme le bois et les panneaux de fibres en bois, l'acier, l'aluminium, le PVC, le plâtre, les plaques de plâtre, la maçonnerie et le béton.
- Egalement adapté aux surfaces légèrement humides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!