Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Elément porteur pour serrures avec perforation CP
Permet de verrouiller la serrure sans cylindre.
Axe carré conique de ■ 6 - 10 mm
Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni carré d'entraînement.
Clé hexagonale SW 3
Aucune clé mâle 6 pans n'est nécessaire.
Carré conique de 6 à 8 mm pour actionnement du verrou via pêne carré.
Avec ouvre-bouteille intégré.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!