Assembly key Die-cast zinc

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assembly key Die-cast zinc

With integrated bottle opener

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Elément porteur pour serrures avec perforation CP


Permet de verrouiller la serrure sans cylindre.



Axe carré conique de ■ 6 - 10 mm


Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni carré d'entraînement.



Clé hexagonale SW 3


Aucune clé mâle 6 pans n'est nécessaire.



Carré conique de 6 à 8 mm pour actionnement du verrou via pêne carré.



Avec ouvre-bouteille intégré.