Auger drill bit Longlife & Speed
Auger drill bit Longlife & Speed - 1
Auger drill bit Longlife & Speed - 2
Auger drill bit Longlife & Speed - 3
Auger drill bit Longlife & Speed - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Auger drill bit Longlife & Speed

High-performance auger drill bit with newly developed thread tip and edge geometry, offset cutting head and special surface treatment for an optimum tension with minimum friction and a significantly higher service life of the taper tap in deep holes in softwoods and all hardwoods

Lire la description de l'article

Disponible en 51 versions
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
Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques


  • Traitement de surface spécial

  • Tête de perçage décalée

  • Géométrie de la mèche spécialement adaptée

  • Pointe filetée nouvelle génération


Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi)


Pointe filetée nouvelle génération



Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction


Nouvelle géométrie d'arête



Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds


Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée



Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Gain de temps


Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail



Longueurs d'efficacité supérieure


La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm



Disponible exclusivement chez Würth