Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Auger drill bit plus plus
For rapid, energy-conserving and clean work
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage à faible force
Rainure arrondie pour une excellente évacuation des copeaux
Trou propre sans arrachement
Pré-fraises performantes
Perçage sans effort
Une force minimale est nécessaire pour retirer la couronne de perçage grâce à sa pointe triangulaire non filetée (à partir de Ø 6-8 mm pour une longueur totale de 235-320 mm).
Gain de temps
Grâce à l'utilisation d'une fraise emboîtable à partir du Ø 12 mm pour un fraisage simultané d'une rondelle au cours du perçage.
Longueur utile de la couronne de perçage accrue
Possibilité d'utiliser une extension à partir d'un diamètre de 22 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!