Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Automatic construction levelling instrument With additional rough sight
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mise à niveau de la ligne de vue : Automatique (préréglage à l'aide du niveau)
- L'instrument compense automatiquement les petites erreurs de lecture sur le niveau à bulle
- Largement insensible aux vibrations
Distance de visée très courte
Grands boutons de commande antidérapants
Fonctionnement simple et rapide.
Bague horizontale en métal derrière le verre, 400 gon
Robuste, même dans des conditions climatiques extrêmes.
Boîtier : Aluminium, protégé contre les projections d'eau
Peut être utilisé sous la pluie, résiste aux chocs
Vis de rappel horizontal montée sur ressort en continu
Mise au point avec dispositif de sécurité anti-rotation
Miroir avec niveau à bulle
- Estimation en cm : environ 150 m
- Graduation : verticale
- Image : verticale
- Compensateur : avec amortisseur magnétique
- Graduation : 1 gon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!