Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Automatic step tread
Foot control for automatic retraction and extension
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet le chargement et le déchargement facile ménageant les articulations et le dos
- Surface de marche antidérapante
- Peut être utilisé sur toute la largeur du véhicule
- Sans immatriculation
- Fonctionne avec une remorque, possible également avec les remorques équipées d'une roue de soutien
- Compatible avec les systèmes Parktronic
- Marchepied en acier zingué de haute qualité et revêtu par poudre noir
- Mécanisme coulissant en acier inoxydable
- Capacité de charge 150 kg
- Dimensions de la surface de marche : 1 600 x 250 mm
- Fourni avec matériel d'installation et ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - permis d'exploitation général) émis par le Kraftfahrtbundesamt (autorité fédérale allemande en matière de transport motorisé)
L'actionnement du système de blocage au pied étend immédiatement le marchepied et le sécurise automatiquement contre toute rétraction involontaire lorsqu'il est utilisé après avoir atteint la position de rétractation.
Pour rétracter le marchepied, le système de blocage au pied est de nouveau actionné et repoussé en appliquant suffisamment de force avec le pied. Le marchepied est automatiquement verrouillé en position de conduite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!