Automatic step tread

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Automatic step tread

Foot control for automatic retraction and extension

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
  • Permet le chargement et le déchargement facile ménageant les articulations et le dos

  • Surface de marche antidérapante

  • Peut être utilisé sur toute la largeur du véhicule

  • Sans immatriculation

  • Fonctionne avec une remorque, possible également avec les remorques équipées d'une roue de soutien

  • Compatible avec les systèmes Parktronic

  • Marchepied en acier zingué de haute qualité et revêtu par poudre noir

  • Mécanisme coulissant en acier inoxydable

  • Capacité de charge 150 kg

  • Dimensions de la surface de marche : 1 600 x 250 mm

  • Fourni avec matériel d'installation et ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - permis d'exploitation général) émis par le Kraftfahrtbundesamt (autorité fédérale allemande en matière de transport motorisé)