Universal axle and groove nut wrench set - commercial vehicle 15 pieces
Universal axle and groove nut wrench set - commercial vehicle 15 pieces - 1
Universal axle and groove nut wrench set - commercial vehicle 15 pieces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Universal axle and groove nut wrench set - commercial vehicle 15 pieces

Heavy-duty design for disassembly and assembly of axle nuts and grease caps.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Convient aux écrous hexagonaux et octogonaux, aux écrous rainurés, bloquants, ronds avec deux trous, cylindriques en croix

  • Couple de serrage jusqu'à 700 Nm possible


Contenu de la livraison :


  • 1x clé pour écrou d'essieu et écrou rainuré

  • 2 x adaptateurs, ronds, 6 mm

  • 2 x adaptateurs, ronds, 8 mm

  • 2 x adaptateurs, ronds, 10 mm

  • 2 x adaptateurs, carrés, 6 mm

  • 2 x adaptateurs, carrés, 8 mm

  • 2 x adaptateurs, carrés, 10 mm

  • 1x chaîne de tension

  • 1x clé en T