Universal ball joint puller, automobile, 20 mm
Universal ball joint puller, automobile, 20 mm - 1
Universal ball joint puller, automobile, 20 mm - 2
Universal ball joint puller, automobile, 20 mm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Universal ball joint puller, automobile, 20 mm

For easy ejection of ball joint bolts, particularly for many cars from the following manufacturers: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Outil d'extraction spécial pour véhicules à moteur

  • Les boulons sont éjectés des rotules par le dessus

  • Corps et levier forgés

  • Broche laminée