Universal ball joint puller set for cars to light trucks 6 pieces
Universal ball joint puller set for cars to light trucks 6 pieces - 1
Universal ball joint puller set for cars to light trucks 6 pieces - 2
Universal ball joint puller set for cars to light trucks 6 pieces - 3
Universal ball joint puller set for cars to light trucks 6 pieces - 4
Universal ball joint puller set for cars to light trucks 6 pieces - 5
Universal ball joint puller set for cars to light trucks 6 pieces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Universal ball joint puller set for cars to light trucks 6 pieces

Tool set for disassembling ball joints around the axle.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Version particulièrement robuste et forgée avec 4 fourches interchangeables

  • Les fourches extra-fines et la tête de pression plate sur l'unité de base permettent le placement de l'extracteur même lorsque l'accès est difficile

  • Avec une broche centrale pour une largeur d'ouverture réglable en continu de 25 à 90 mm. La cavité ovale au niveau du point de contact de la broche de pression assure un guidage sûr

  • La broche de pression à filetage trapézoïdal est pourvue de deux entraînements, ce qui permet l'entraînement entre ou à l'intérieur des mors, en fonction de l'espace disponible. L'utilisation d'une clé à chocs donne également une impulsion de frappe particulièrement efficace

  • Très large gamme d'applications pour la quasi-totalité des voitures, camionnettes et véhicules utilitaires légers


Contenu de la livraison :


  • 1 unité de base avec broche de pression centrale à filetage trapézoïdal

  • 4 fourches 24 – 27 – 31 – 36 mm