60° bar console
60° bar console - 1
60° bar console - 2
60° bar console - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

60° bar console

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Elément de support


  • Elégant et solide

  • Surfaces de haute qualité, faciles à nettoyer


Gain de place


Davantage d'espace pour travailler et pour ranger



Contenu de la livraison : 1 console de bar, 1 vis six pans M8 x 70, 1 platine en U de diamètre 8,4

Indication

Capacité de charge max. 40 kg par paire de consoles, avec espacement mini. de 900 mm entre les consoles. Surplomb du panneau supérieur : 250 mm max. Ne pas traiter la surface avec des agents de nettoyage abrasifs.