Wall cassette with belt pull-out for barriers

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Wall cassette with belt pull-out for barriers

Alternative to a bollard if a permanent barrier is required or space is limited.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Convient comme barrière essentiellement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un poteau d'arrêt, une cassette murale ou un raccord mural.



Barrière économique et peu encombrante


Barrière permanente nécessitant peu d'espace



Cassette de ceinture 3 voies


2 ceintures peuvent être fixées par poteau et la position de la sortie de la ceinture peut être réglée librement



Enrouleur automatique avec frein


Retour et stockage sécurisés de la ceinture de la barrière



Les couleurs de la cassette et de la ceinture ont un effet de signalisation



La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide de bornes et de raccords muraux

Indication
  • 0957 595 025 dispose d'un système d'extraction de la ceinture et ne nécessite pas de montage des ceintures entrantes.

  • En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.