Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Base height adjuster type EV-S for screwing on With electrical height adjustment using optional cordless pliers
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage rapide, facile et confortable de la hauteur du pied de meuble (au-dessus d'une hauteur de base de 60 mm) à l'aide de l'outil de réglage à batterie disponible en option. Bien sûr, le réglage peut également être effectué à la main, à l'aide d'un tournevis ou par le dessus avec une clé hexagonale
- Réglage rapide de la hauteur grâce au double filetage trapézoïdal
- Fermeture à baïonnette pour une connexion sécurisée et sans erreur entre le tuyau et le patin
- Pied de meuble réglable très robuste et durable fabriqué en plastique de haute qualité (ABS/PS)
- Maintien ferme avec une grande surface d'appui (∅ 78 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!