Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bath sealing tape Complies with DIN 18534-1
The complete solution for all-round secure sealing of edges of bath and shower trays (sealing of interior spaces)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Simple et sûr
- Imperméable en permanence
- Haute résistance à l'adhérence sur tous les matériaux de baignoire courants (acier, acrylique, matériau minéral)
- Pour tous les substrats courants dans les installations de douche et de bain (plâtre de ciment, plaques de plâtre, fibres de gypse, béton léger, etc.)
- Moins de déchets grâce au rouleau de 30 m
- Fourni dans un bac carton empilable pratique
- Résiste aux alcalins
- Compatible avec le silicone et l'acrylique
- Joint d'angle mural pour baignoires avec rayons d'angle > R5
- Joint d'angle flexible pour douches/baignoires au niveau du sol avec bac
- Ruban isolant acoustique pour réduire la transmission des bruits propagés par la structure
Pour les situations d'installation suivantes :
- Baignoires sans bac
- Bacs de douche avec hauteur d'installation
Avec joint d'angle flexible également pour :
- Baignoires avec bac
- Bacs de douche au niveau du sol
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!