Joist bracket
Joist bracket - 1
Joist bracket - 2
Joist bracket - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joist bracket

Joist brackets are ideal for concealed load-bearing wood/wood connections of e.g. secondary beams to main beams or posts. Connections in visible areas can also be sloping.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Installation facile sur site grâce à la fente de montage dans la lame du support de solive

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

ATE-09/0105

Indication

La poutre secondaire peut être montée sur le support de solive fixé à la poutre principale après enfoncement de la première goupille dans le trou le plus haut de la poutre secondaire. Pour ce faire, la poutre secondaire avec la goupille la plus haute montée dans la fente est crochetée dans la lame du support de solive par le dessus.



La poutre secondaire doit être plus haute d'environ 40 mm que le support de solive. Si le support fait 90 mm de hauteur, une poutre secondaire de 100 mm de hauteur peut être utilisée.



Le diamètre de la goupille ne peut être inférieur de plus de 0,5 mm (d = 8 mm) ou 1,0 mm (d = 12 mm) au diamètre du trou.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page de service www.wuerth.de/holzverbinder.

Domaine d'application