Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Belt winder
A quick and practical solution for rolling up and storing turnbuckle and clamping lock lashing belts
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient aux sangles mesurant jusqu'à 25 mm de large et jusqu'à 5 mètres de long
- Comprend 2 conteneurs et un levier
- Fabrication en polypropylène
- Plage de températures : -20°C à +60°C
- Diamètre de tambour de sangle : 90 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!