Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bi-puller For wiggle wire
Bear claw for straight and curved surfaces with broad range of applications for straightening large and elongated deformations by hand or using a slide hammer
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les griffes de redressement peuvent générer un mouvement de traction partant du point le plus bas et se terminant à la même hauteur
Contrairement aux systèmes traditionnels au sein desquels l'action de redressement s'applique en un seul point, l'action de traction est appliquée de façon homogène à différents points de traction.
Possibilité de redresser les surfaces plates, les arêtes et les tôles métalliques incurvées
Les griffes du Bi-Puller peuvent être réagencées et passer ainsi en quelques secondes d'un réglage à longueurs égales à une configuration courbée progressive.
Attention ! Le Bi-Puller ne doit pas être monté sur un équipement de traction hydraulique.
- Utiliser une disposition à longueurs égales sur les surfaces et les arêtes plates et un agencement étagé sur les tôles incurvées
- Une extraction manuelle suffit sur les tôles souples ; sur les tôles plus dures et plus robustes, l'utilisation du marteau à inertie est conseillée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!