Big Bag, asbestos With skirting and fastener bands
Big Bag, asbestos With skirting and fastener bands - 1
Big Bag, asbestos With skirting and fastener bands - 2
Big Bag, asbestos With skirting and fastener bands - 3
Big Bag, asbestos With skirting and fastener bands - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Big Bag, asbestos With skirting and fastener bands

With asbestos labelling in accordance with TRGS 519

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Les plinthes avec bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permettent de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité au travail conformément à la norme TRGS 519.



  • Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 000 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 150 + 20 g/m²