Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Big Bag, mineral wool With skirting and fastener bands
With mineral wool labelling in accordance with TRGS 521
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La plinthe avec bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permet de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité au travail conformément à la norme TRGS 521.
- Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm)
- Charge CMU : 500 kg
- Facteur de sécurité FS : 5:1
- Epaisseur du tissu : 100 + 20 g/m²
- Travaux de démolition, de rénovation ou d'entretien, conformément à la norme TRGS 521
- Pour la collecte, le stockage et l'élimination des déchets en laine minérale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!