Big Bag, standard With skirting and fastener bands
Big Bag, standard With skirting and fastener bands - 1
Big Bag, standard With skirting and fastener bands - 2
Big Bag, standard With skirting and fastener bands - 3
Big Bag, standard With skirting and fastener bands - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Big Bag, standard With skirting and fastener bands

For universal use

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 200 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 150 g/m²