AW® bit
AW<SUP>®</SUP> bit - 1
AW<SUP>®</SUP> bit - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

AW® bit

C 8.0 (5/16")

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Pointe AW®


Avantages par rapport aux systèmes d'entraînement précédents :



Meilleure transmission des forces.



Durée de vie accrue.



Centrage optimal



Surface de contact de l'embout dans l'entraînement de la vis la plus vaste possible.



Forces d'éjection :


Forces d'éjection (rejet) pratiquement nulles. Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.