Bit RW® M6 thread
Bit RW<SUP>®</SUP> M6 thread - 1
Bit RW<SUP>®</SUP> M6 thread - 2
Bit RW<SUP>®</SUP> M6 thread - 3
Bit RW<SUP>®</SUP> M6 thread - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bit RW® M6 thread

The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte

  • Pas d'effet de serrage de l'embout dans la vis grâce à un ajustement optimisé

  • Facile à poser lorsque l'embout est bloqué avec une bague hexagonale de 5,5 mm

  • Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Indication

Les embouts filetés RW sont imprimés avec un anneau de couleur grise et n'ont aucun effet de serrage