Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bit RW® UNF 10-32 thread
The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Pas d'effet de serrage de l'embout dans la vis grâce à un ajustement optimisé
- Facile à poser lorsque l'embout est bloqué avec une bague hexagonale de 5 mm
- Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
- Le filetage UNF10-32 s'adapte également dans un support à filetage M5
- Les embouts filetés RW sont imprimés avec un anneau de couleur grise et n'ont aucun effet de serrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!