C 8.0 TX bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

C 8.0 TX bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)

Bit for all common TX screw sizes

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Embout robuste pour la plupart des vis TX


  • L'embout en acier assure une longévité accrue

  • Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes


Embout pour outils manuels et électriques


  • L'empreinte hexagonale de 5/16 pouce s'adapte sur les tournevis porte embout avec mandrins, tournevis électriques et visseuses sans fil

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de vissage robuste


  • Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage