E 6.3 TX bit (1/4 inch) E 6.3 (1/4 inch)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

E 6.3 TX bit (1/4 inch) E 6.3 (1/4 inch)

Bit for all common TX screw sizes

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Embout robuste pour la plupart des vis TX


  • L'embout en acier assure une longévité accrue

  • Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes


Embout pour outils manuels et électriques


  • L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de vissage robuste


  • Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage