Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bit box, size 2 17 pieces
Extensive assortment including PH, PZ, TX and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles
- Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées du coffret pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement
- Les barrettes d'embouts peuvent être extraites facilement du coffret à l'aide d'un tournevis étroit
Serrage sûr et dépose facile
- Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas
- Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement
Identification facile de la taille d'embout souhaitée
- L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout
Toujours à disposition
- Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire
Système ORSY®
- Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!