1/4 inch bit holder, magnetic
1/4 inch bit holder, magnetic - 1
1/4 inch bit holder, magnetic - 2
1/4 inch bit holder, magnetic - 3
1/4 inch bit holder, magnetic - 4
1/4 inch bit holder, magnetic - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/4 inch bit holder, magnetic

Bit holder with one-handed quick-change function

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Remplacement d'embout simple et très rapide


Changement rapide d'une seule main : Appuyer légèrement sur le bouton pour éjecter l'embout vers l'avant.



Accès à des têtes de vis profondément enfoncées et difficiles à atteindre


Conception très fine (∅ maxi. : 10,5 mm)



Pour les embouts à tête hexagonale conformes à la norme DIN 3126