1/4 inch ratchet
1/4 inch ratchet - 1
1/4 inch ratchet - 2
1/4 inch ratchet - 3
1/4 inch ratchet - 4
1/4 inch ratchet - 5
1/4 inch ratchet - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/4 inch ratchet

Lever reverse

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Cliquet à embout robuste avec éjecteur pratique



Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°


  • Passage simple et rapide de la rotation horaire à la rotation anti-horaire au moyen d'un levier

  • Levier d'inversion abaissé et protégé, corps de cliquet déporté pour plus de liberté de mouvement de la main

  • Faible hauteur par rapport aux cliquets classiques