C 6.3 slotted bit (1/4 inch)
C 6.3 slotted bit (1/4 inch) - 1
C 6.3 slotted bit (1/4 inch) - 2
C 6.3 slotted bit (1/4 inch) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

C 6.3 slotted bit (1/4 inch)

25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Embout robuste pour diverses applications


  • L'embout convient également aux vis filetées, aux vis à bois et aux vis à tôle avec les diamètres les plus courants

  • Le matériau de l'embout testé et éprouvé assure une longue durée de vie


Un seul embout pour outils manuels et électriques


  • La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie

  • Les rainures de la queue permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil