Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bitumen tape with aluminium lamination
Self-adhesive and cold-processing bitumen-based sealing tape for reliable sealing of joints, gutters, covers, glass roofs, steel structures, roof coverings and eave and valley flashings.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente adhérence
Peut être utilisé sur la plupart des surfaces absorbantes et non absorbantes utilisées dans le secteur de la construction, p. ex. asphaltage, maçonnerie, béton, fibrociment, céramique, métal, verre, etc.
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
Le ruban au bitume peut aussi être utilisé à l'extérieur ; il résiste à la pluie et aux autres influences climatiques (ne peut pas être utilisé sous l'eau).
Composé de bitume protégé par un film en PE siliconé
Composé bitumineux protégé de la poussière et des saletés jusqu'à l'application. Evite toute dégradation du pouvoir adhésif.
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon
Le ruban au bitume peut être utilisé en toute sécurité sur les fissures de contrainte dans la construction de vérandas et de serres.
Le ruban au bitume n'est pas adapté aux surfaces sur lesquelles il est possible de marcher ou de rouler !
Eviter tout contact avec les colles PU et les mastics d'étanchéité !
Le ruban au bitume colle et étanchéifie de manière fiable le métal, les plastiques, les substrats monolithiques, le bois et le verre. Il est particulièrement adapté pour le scellement des joints et des fissures, des gouttières, des tuyaux de descente, des couvercles, des toits en verre et des serres, des structures en acier, des revêtements de toit, des avant-toits et des noues. Généralement utilisé pour sceller les plafonniers, cadres de fenêtre, serres, vérandas, autres composants en verre ou en plastique, et passages de roue dans le domaine de la construction de caravanes. Pour l'étanchéification des raccords de mur, sol et toit.
Les surfaces doivent être sèches, stables, résistantes à l'abrasion et exemptes de graisse et de poussière, et ne doivent pas être gelées. La température de la surface ne doit pas être inférieure à +5 °C. Autrement, la surface à traiter doit être préchauffée avec brûleur à gaz ou un dispositif à air chaud, en prenant en compte les précautions de sécurité applicables. Les surfaces absorbantes et non absorbantes doivent être prétraitées avec de l'apprêt butyle/bitume Würth (réf. 0892 875) pour obtenir une adhérence optimale.
Lors du raccordement de plusieurs bandes, le chevauchement doit être d'au moins 50 mm. Pour garantir une bonne adhérence, le ruban doit être pressé sur la surface et lissé avec un rouleau à pression (réf. 0693 011 756) ou un outil similaire. Evite la formation de cavités (bulles).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!