Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Heat-shrink crimp connector, HIGH-END blade connector
Crystal ClearTM heat-shrink tubing for optimum visual monitoring of the connection.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de rétrécissement de +300 °C
Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble
Permet d'éviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité. Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5 %, à l'alcool isopropylique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!