Blind rivet high-strength dome head
Blind rivet high-strength dome head - 1
Blind rivet high-strength dome head - 2
Blind rivet high-strength dome head - 3
Blind rivet high-strength dome head - 4
Blind rivet high-strength dome head - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Blind rivet high-strength dome head

Sleeve and mandrel made from aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Les rivets ZEBRA® sont classés « haute résistance » grâce à leur tige à soutien total qui se rompt toujours au niveau de la tête de sertissage du manchon du rivet et qui acquiert par conséquent une fonction de support sur toute la longueur du rivet. Cette fonction garantit une qualité d'assemblage élevée et constante. La tête de fermeture, grande et soigneusement formée, empêche le rivet de sortir du trou. Ainsi, les composants à paroi mince peuvent également être assemblés fermement et en toute sécurité.

  • La tige se rompt au niveau de la tête de sertissage

  • Grande tête de fermeture

  • Engagement de la tige

  • Résistance au cisaillement extrêmement élevée grâce à la tige de soutien

  • Sécurité contre le desserrage du rivet

  • Tige captive de sécurité, aucun bruit de claquement