Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pneumatic blind rivet gun PNG 122
Handy, compact pneumatic unit with adjustable riveting mandrel suction with a lockable slide switch for processing blind rivets
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Système de mâchoire de prise breveté
- Prolonge nettement la durée de vie de la mâchoire de serrage.
- Extraction sûre et antidérapante des tiges de rivet.
Consommation en air comprimé minimale
Double emploi de l'air comprimé pour fixer les rivets et extraire la tige du rivet.
Empêche les surcharges
Soupape de surcharge
Facile à utiliser
Faibles vibrations et insonorisation
Garde les mains au chaud
Poignée caoutchoutée
Travail propre
Collecteur de tiges avec dispositif de sécurité intégré
Pas d'air d'échappement dans la zone de travail
Déflecteur d'air rotatif
Pour l'application de rivets aveugles toutes matières d'un diamètre de 2,4 à 6,4 mm. Traitement supplémentaire de rivets de structure Monobolt d'un diamètre de 6,5 mm dans tous les matériaux (uniquement en association avec une buse compatible).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!