Blow-out pump for drill hole cleaning
Blow-out pump for drill hole cleaning - 1
Blow-out pump for drill hole cleaning - 2
Blow-out pump for drill hole cleaning - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Blow-out pump for drill hole cleaning

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • MAC = nettoyage à l'air manuel (nettoyage des trous d'alésage avec pompe soufflante)

  • Diamètre du tuyau de soufflage : 9 mm
Indication

Pour un diamètre d'alésage nominal de 10 mm, nous recommandons "l'embout réducteur pour pompe soufflante" (réduit le diamètre du tuyau de soufflage à 8 mm).